6202037040 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 37-40mm
MIKRALOR SUPRA Breitbandschellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 37 - 40 MM
Rubix:110113
Hersteller:6202037040
EAN:4030477066397

Produktdetails : 6202037040 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 37-40mm
Teguma Mikalor SUPRA Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edestahl AISI 430. Schraube aus verzinktem Stahl.
Mikalor Supra Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edelstahl. Schraube in verzinktem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Typ | mikralor supra |
| Spannbereich, Minimum | 37 mm |
| Spannbereich, Maximum | 40 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl/edelstahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
