MHZJ2-20DS Pneumatischer Greifer

MHZJ2, Luftgreifer, Paralleler Typ, mit Staubschutzhaube

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:MHZJ2-20DS
Rubix:2821503
Hersteller:00075495
EAN:3618036377743
MHZJ2-20DS Pneumatischer Greifer
Technische Zusammenfassung
Typmhzj2, luftgreifer, paralleler typ, mit staubschutzhaube
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHZJ2-20DS Pneumatischer Greifer


Die MHZ2-Serie ist ein Standard-Parallelgreifer, der die MHQ(G)2-Serie ablöst. Eine Linearführung sorgt für hohe Steifigkeit und hohe Genauigkeit. Der MHZ2 kann unter höherem Druck arbeiten, auch bei einem größeren Haltepunkt und Überhang. Es wird ein hohes Maß an Montagepräzision erreicht und die Wiederholbarkeit der Montage wird verbessert.

-Parallelgreifer mit Staubschutzhaube
-Bohrungsgrößen von 6mm bis 25mm verfügbar
-Doppelwirkend oder einfachwirkend verfügbar
-Drei Staubschutzhaubentypen verfügbar
-Automatischer Schalter möglich

Bohrungsgröße: 20mm
Wirkung: D (doppeltwirkend)
Gehäuseoption: Basic Style
Schutzkappe: S (Silikongummi (SI))
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder ohne Schalter)

Technische Informationen


Attribute
Typmhzj2, luftgreifer, paralleler typ, mit staubschutzhaube
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,59 exkl. MwSt.
/ Stück
557,62 inkl. MwSt.