Referenzen
SMC:MHZJ2-16CS
Rubix:2317286
Hersteller:MHZJ2-16CS

Produktdetails : MHZJ2-16CS Pneumatischer Greifer
Die MHZ2-Serie ist ein Standard-Parallelgreifer, der die MHQ(G)2-Serie ablöst. Eine Linearführung sorgt für hohe Steifigkeit und hohe Genauigkeit. Der MHZ2 kann unter höherem Druck arbeiten, auch bei einem größeren Haltepunkt und Überhang. Es wird ein hohes Maß an Montagepräzision erreicht und die Wiederholbarkeit der Montage wird verbessert.
Stärken
-Hohe Flexibilität bei der Montage
Verhinderung des Schlupfes der Linearführung
Verhinderung des Schlupfes der Linearführung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | greifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 6 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
417,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen