MHP1-M5H-3/2O-M3-HC Magnetventil

MHP1 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MHP1-M5H-3/2O-M3-HC
Rubix:437886
Hersteller:197028
EAN:4052568081546
MHP1-M5H-3/2O-M3-HC Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typapplikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHP1-M5H-3/2O-M3-HC Magnetventil


Magnetventil MHP1-M5H-3/2O-M3-HC Halbmuffenventil für Einzel- und Batteriemontage, besonders klein bauend, mit Steckeranschluss hinten. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=10 l/min, Betriebsdruck=0 - 6 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,6 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,83 exkl. MwSt.
/ Stück
42,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen