Referenzen
Festo:MHP1-M4H-3/2O-M3-PI
Rubix:437891
Hersteller:197033
EAN:4052568081591

Technische Zusammenfassung
| Typ | applikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : MHP1-M4H-3/2O-M3-PI Magnetventil
Magnetventil MHP1-M4H-3/2O-M3-PI Halbmuffenventil für Einzel- und Batteriemontage, besonders klein bauend, mit Steckeranschluss unten (Plug-In). Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=10 l/min, Betriebsdruck=0 - 6 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,7 g |
|---|---|
| Typ | applikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 10 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen