MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 Magnetventil

MHE2 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
Rubix:437854
Hersteller:196155
EAN:4052568159283
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 Magnetventil


Magnetventil MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht73,34 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom100 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
97,50 exkl. MwSt.
/ Stück
116,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen