Referenzen
Festo:MHA4-PR8-3-1/4
Rubix:438149
Hersteller:525237
EAN:4052568161736

Produktdetails : MHA4-PR8-3-1/4 Batterieblock
Batterieblock MHA4-PR8-3-1/4 für Anschlussplattenventile MHA4-... Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=1400 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Batterieblock MHA4-PR8-3-1/4 für Anschlussplattenventile MHA4-... Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=1400 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1527,33 g |
|---|---|
| Typ | batterieblock |
| Ausführung | mha4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen