CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswid.
CACR Abschlusswiderstand für elektrische Terminals
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CACR-S-B12G5-220-PB
Rubix:1803646
Hersteller:1072128
EAN:4052568104863

Technische Zusammenfassung
| Typ | abschlusswiderstand für elektirische terminals |
|---|---|
| Ausführung | cacr |
Produktdetails : CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswid.
Abschlusswiderstand CACR-S-B12G5-220-PB Betriebsspannungsbereich DC=0 - 5 V, Verschmutzungsgrad=3, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-25 - 80 °C, Elektrischer Anschluss=(* Stecker gerade, * M12x1, * 4-polig)
Abschlusswid.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | abschlusswiderstand für elektirische terminals |
|---|---|
| Ausführung | cacr |
| Zolltarifcode | 85332100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage