MHA4-PR2-3-1/4 Batterieblock

MHA4 Batterieblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA4-PR2-3-1/4
Rubix:438146
Hersteller:525234
EAN:4052568082796
MHA4-PR2-3-1/4 Batterieblock

Technische Zusammenfassung

Typbatterieblock
Ausführungmha4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA4-PR2-3-1/4 Batterieblock


Batterieblock MHA4-PR2-3-1/4 für Anschlussplattenventile MHA4-... Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=440 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Batterieblock MHA4-PR2-3-1/4 für Anschlussplattenventile MHA4-... Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=440 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht505,8 g
Typbatterieblock
Ausführungmha4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
81,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage