MHA2-MS1H-3/2O-2-K Magnetventil

MHA2 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MHA2-MS1H-3/2O-2-K
Rubix:437842
Hersteller:196141
EAN:4052568159245
MHA2-MS1H-3/2O-2-K Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA2-MS1H-3/2O-2-K Magnetventil


Magnetventil MHA2-MS1H-3/2O-2-K Einzelventil, schnellschaltend, mit Kabel. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom100 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,70 exkl. MwSt.
/ Stück
110,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage