Referenzen
Festo:MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
Rubix:437976
Hersteller:197248
EAN:4052568082208

Produktdetails : MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB Batterieblock
Batterieblock MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB zur Leiterplattenmontage von Anschlussplattenventilen MHA1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2
Batterieblock MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB zur Leiterplattenmontage von Anschlussplattenventilen MHA1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=(* trockene, gefilterte Druckluft TF, * trockene, gefilterte Druckluft mit Nachtrocknung TFT, * trockene, gefilterte und geölte Druckluft TFG, * gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * Luftqualitätsklasse 3:4:4 nach DIN ISO 8573-1), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=0 - 40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47,8 g |
|---|---|
| Typ | batterieblock |
| Ausführung | mha1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen