Referenzen
Festo:MFH-5/3G-3/8-S-B
Rubix:433241
Hersteller:31317
EAN:4052568114466

Produktdetails : MFH-5/3G-3/8-S-B Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3G-3/8-S-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=40 mm, Normalnenndurchfluss=2200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 264x45x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 802 g |
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2200 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
487,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage