Referenzen
Festo:MFH-5/3E-1/8-S-B
Rubix:433224
Hersteller:30994
EAN:4052568114299

Produktdetails : MFH-5/3E-1/8-S-B Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3E-1/8-S-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 265x37x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 389 g |
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen