FMD 10X60 K (4) Metallspreizdübel, Montageset, Blister-Verpackung
Metallspreizdübel FMD-K
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:532685
Rubix:3899344
Hersteller:FMD 10 x 60 K (4)
EAN:4048962218039

Produktdetails : FMD 10X60 K (4) Metallspreizdübel, Montageset, Blister-Verpackung
Der Metalldübel für Holz- und Spanplattenschrauben.
• Hohe Tragfähigkeit durch außen liegende Zähne der Dübelhülse
• Direktes Einschlagen ohne Vorbohren in Porenbeton
• Sichere Schraubenführung durch rippenförmige Innengeometrie
• Hohe Flexibilität durch Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Metallspreizdübel FMD ist besonders geeignet, um Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen in Voll- und Lochbaustoffen sowie in Vollgipsplatten sicher zu befestigen.
Funktion:
• Der FMD ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Beim Eindrehen der Schraube spreizt der FMD auf und die Metallverzahnungen verankern den Dübel sicher im Baustoff
• Die erforderliche (Stock-) Schraubenlänge ergibt sich aus: Dübellänge + Putz- und/oder Isolierstoffdicke + Anbauteildicke oder Installationsabstand + 1 x Schraubendurchmesser
• Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben
• Der Bohrerdurchmesser ist der Baustoff-Druckfestigkeit anzupassen. Je höher die Druckfestigkeit, desto größer der Bohrerdurchmesser. In Porenbeton niedriger Festigkeit können die Abmessungen 6x32 und 8x38 direkt (ohne Vorbohren) eingeschlagen werden
Stärken
• Der Metallspreizdübel FMD ist besonders geeignet für Anwendungen in der Installationstechnik
• Die äußere Verzahnung verspreizt im Baustoff und sorgt somit für eine hohe Tragfähigkeit
• Die rippenförmige Innengeometrie des FMD eignet sich für Holz- und Spanplattenschrauben und ermöglicht eine sichere Schraubenführung. Dies bietet mehr Montagesicherheit und ein breites Einsatzspektrum
Anwendungen
• Gasleitungen
• Wasserleitungen
• Kabel- und Rohrschellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmd |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





