SORTIMENT DIN912/ISO4762 8.8 ZN 600TLG Sortiment Zylinderschrauben mit Innensechskant

Set CHC-Schrauben mit Vollgewinde Stahl verzinkt.

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:855183
Rubix:3456042
EAN:3660338106460
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typverzinktem stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SORTIMENT DIN912/ISO4762 8.8 ZN 600TLG Sortiment Zylinderschrauben mit Innensechskant


Zusammensetzung:
Normen: DIN 912/ISO 4762

- 600 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant Klasse 8.8 weiß verzinkt M 5x15, 5x20, 6x15, 6x20, 6x25, 8x20, 8x30, 10x25, 10x40, 12x30, 12x50.

Technische Informationen


Attribute
Typverzinktem stahl
Anzahl Elemente600
66,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen