Sechskantschraube Spartex TH6X80EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 80 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH6X80EFA4-70ISO
Rubix:3390025
Hersteller:401746 80
EAN:4043377332011
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M6X80 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 6X80 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser6 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,62 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
31,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

6 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m6
Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an