ISO4017 M6X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH6X80EFA2-70ISO
Rubix:3390024
Hersteller:401726 80
EAN:4043377330086
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M6X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 6X80 SW10

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
22,71 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6