ISO4017 M6X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH6X120EFA2-70ISO
Rubix:3389964
Hersteller:401726 120
EAN:4043377329936
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M6X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 6X120 SW10

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
39,27 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
46,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6