Sechskantschraube Spartex TH24X170EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 170 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH24X170EFA4-70ISO
Rubix:3389855
Hersteller:4017424 170
EAN:4043377331625
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge170 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M24X170 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 24X170 SW36
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser24 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm24
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,75 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
149,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

170 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

24 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m24
Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an