Sechskantschraube Spartex TH20X90EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 90 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH20X90EFA2-70ISO
Rubix:3389775
Hersteller:4017220 90
EAN:4043377238467
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge90 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M20X90 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 20X90 SW30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser20 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm20
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,33 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
93,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

20 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m20
Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an