Sechskantschraube Spartex TH20X30EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 30 mm | Norm: ISO 4017
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X30EFA2-70ISO
Rubix:3389739
Hersteller:4017220 30
EAN:4043377329530


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4017 M20X30 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 20X30 SW30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
63,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20