ISO4017 M20X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH20X100EFA2-70ISO
Rubix:3389708
Hersteller:4017220 100
EAN:4043377329424
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M20X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 20X100 SW30

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser20 mm
3,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M20