ISO4017 M12X20 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X20EFA2-70ISO
Rubix:3389492
Hersteller:4017212 20
EAN:4043377143662
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M12X20 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 12X20 SW18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser12 mm
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
16,47 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
19,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Norm

Durchmesser, metrisch