ISO4017 M10X200 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X200EFA4-80ISO
Rubix:3389433
Hersteller:401748010 200
EAN:4043377230010


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
Produktdetails : ISO4017 M10X200 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 10X200 SW16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,57 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
75,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10