Sechskantschraube Spartex TH24X180PFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 180 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X180PFA2-70ISO
Rubix:3389215
Hersteller:4014224 180
EAN:4043377237323


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M24X180 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 24X180 SW36
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,72 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
135,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
180 mm