ISO4014 M16X210 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Metallschrauben TH mit Teilgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH16X210PFA2-70ISO
Rubix:3282521
Hersteller:4014216 210
EAN:4043377236609
ISO4014 M16X210 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge210 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M16X210 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 16X210 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge210 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser16 mm
NormISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
58,98 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

210 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Durchmesser, metrisch