ISO4014 M16X200 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X200PFA2-70ISO
Rubix:3389003
Hersteller:4014216 200
EAN:4043377236968


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M16X200 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 16X200 SW24
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,04 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
200 mm