ISO4014 M16X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X190PFA2-70ISO
Rubix:3282520
Hersteller:4014216 190
EAN:4043377236951


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M16X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 16X190 SW24
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,84 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm