Sechskantschraube Spartex TH14X150PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 150 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X150PFA4-70ISO
Rubix:3388945
Hersteller:4014414 150
EAN:4043377326645


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4014 M14X150 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 14X150 SW21
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,68 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
98,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm