Sechskantschraube Spartex TH14X120PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 120 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X120PFA4-70ISO
Rubix:564512
Hersteller:4014414 120
EAN:4043377326614


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4014 M14X120 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 14X120 SW21
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,13 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
81,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm