Sechskantschraube Spartex TH10X55PFA4-80ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X55PFA4-80ISO
Rubix:3388877
Hersteller:401448010 55
EAN:4043377229328


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
Produktdetails : ISO4014 M10X55 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 10X55 SW16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,05 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
44,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm