ISO14579 M6X10 T30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund

Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCTX6X10EFA4-70
Rubix:3387067
Hersteller:1457946 10
EAN:4043377350589
ISO14579 M6X10 T30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14579
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14579 M6X10 T30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund


Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A4-70 6X10 TX30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14579
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößet30
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
68,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
81,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch