Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCTX4X35PFA4-70, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 912 / ISO 14579

Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCTX4X35PFA4-70
Rubix:3386997
Hersteller:1457944 35
EAN:4043377350190
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14579 M4X35 T20 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund


Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A4-70 4X35 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normiso 14579
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea4-70
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,36 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (321)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an