Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFBTX5X25EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 966 / ISO 14584
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX5X25EFA4-70
Rubix:3387929
Hersteller:1458445 25
EAN:4043377291769


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14584 M5X25 T25 A4 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A4-70 5X25 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14584 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
43,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm