ISO14584 M3X10 T10 A4 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX3X10EFA4-50
Rubix:3387834
Hersteller:1458443 10
EAN:4043377291271


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14584 |
Produktdetails : ISO14584 M3X10 T10 A4 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A4-50 3X10 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14584 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm