ISO14580 M2X6 T6 A4 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBTX2X6EFA4-50
Rubix:3387198
Hersteller:1458042 6
EAN:4043377412997


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14580 |
Produktdetails : ISO14580 M2X6 T6 A4 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 2X6 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
157,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
6 mm