ISO14583 M4X45/45 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX4X45EFA2-50
Rubix:3241977
Hersteller:1458324 45
EAN:4043377233226


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M4X45/45 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X45/45 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
45,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm