Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX4X18EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 18 mm | Norm: ISO 14583

Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCBLTX4X18EFA2-50
Rubix:3387673
Hersteller:1458324 18
EAN:4043377293145
ISO14583 M4X18 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14583 M4X18 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund


Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X18 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 14583
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (318)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an