Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX2X5EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 5 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX2X5EFA4-50
Rubix:3387639
Hersteller:1458342 5
EAN:4043377177384


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14583 M2X5 T6 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-50 2X5 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
5 mm