MEN’S SUPERIOR POLO ROYAL 2XL PP62590052XL, Polo, seitl. Schlitze, Piqué, Baumw., 220 g/m²
Men´s Superior Polo-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:4001FVBXXL
Rubix:2711288
Produktdetails : MEN’S SUPERIOR POLO ROYAL 2XL PP62590052XL, Polo, seitl. Schlitze, Piqué, Baumw., 220 g/m²
Hervorragend geeignet für jede Art der Veredelung
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmt
● Feines Piqué
● Gewicht: 220 g/m²
● Hochwertige, eingefasst Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
● Offene Armabschlüsse
● Seitenschlitze
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmt
● Feines Piqué
● Gewicht: 220 g/m²
● Hochwertige, eingefasst Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
● Offene Armabschlüsse
● Seitenschlitze
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
royalblau, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

