Tisch BMV 3070.6047, Typ: 3610006555 Mehrzwecktisch 1600x800 anthrazit/Ahorn 25mm
Mehrzwecktisch 1600x800 anthrazit/Ahorn 25mm
Siehe technische InformationenReferenzen
BMV:3070.6047
Rubix:3247666
EAN:4332163262404
Produktdetails : 3610006555 Mehrzwecktisch 1600x800 anthrazit/Ahorn 25mm
Mehrzwecktisch, mit Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell Ø 38 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) Hinweis: Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz. Abb. zeigt Tisch mit Gestell-/Plattenfarbe in chrom/lichtgrau. Beispielabbildung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610006555 mehrzwecktisch 1600x800 anthrazit/ahorn 25mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


