3110012250 PC-Tisch mobil mit Monitorgehäuse
PC-Tisch mobil mit Monitorgehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
Rau:9900018634
Rubix:1108062
EAN:4040376879332




Produktdetails : 3110012250 PC-Tisch mobil mit Monitorgehäuse
Computer-Tisch, mobil, mit Monitorgehäuse • Werkbankplatte: Buche-Dekor • Basisschrank: BxTxH 1100x630x1035 mm, oben mit offenem Ablagefach (Höhe: 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe: 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite: ca. 100°, abschließbar), inklusive auszieh- und höhenverstellbarem Tablar im rechten Teil • Inklusive integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz • Mit abschließbarem Sichtfenster • Offenes Ablagefach, Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach • Mit 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Rollen-Ø: 100 mm • Energieleiste: mit 3 Dosen und Anschlusskabel • Kabeldurchlässe: Tischplatte, Rückwand, Innenteil • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau Lieferung: Komplett montiert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110012250 pc-tisch mobil mit monitorgehäuse |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.251,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.488,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
