3610003515 Besprechungstisch 80x 80 lichtgrsw
Besprechungstisch 80x 80 lichtgrau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016061
Rubix:1104095
EAN:4032062008195
Produktdetails : 3610003515 Besprechungstisch 80x 80 lichtgrsw
Mehrzwecktisch, Modell DQ • Tischplatte: 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante • Stahlrahmen: 40 x 25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz • Füße: schwarz, aus Vierkantrohr 35 x 35 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610003515 besprechungstisch 80x 80 lichtgrsw |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


