3510031400 Mehrzweckfett I hell 400g Kartusche

Mehrzweckfett

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:98161400
Rubix:1041282
Hersteller:98161400
EAN:4317784348911
3510031400 Mehrzweckfett I hell 400g Kartusche E-CO

Produktdetails : 3510031400 Mehrzweckfett I hell 400g Kartusche


EU Mehrzweckfett I 400g Kartusche hell bleifrei E-COLL
Mehrzweckfett, hell Ausführung: Die speziellen longlife Wirkstoffkombinationen sind lithiumverseift. Temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C), der Tropfpunkt liegt über 180 °C. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30. Anwendung: Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen. Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Ideal für Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, Kfz-Lagerungen, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen und Förderrollenlager.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode27101999
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std