520.06-18 Mehrfach-Grundplatte f.Wegeventile, 6 Ventilpositionen, G1/8
Mehrfachgrundplatte für Ventile
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:520.06-18
Rubix:345689
Hersteller:106626
EAN:4047322098410

Dokumente
Produktdetails : 520.06-18 Mehrfach-Grundplatte f.Wegeventile, 6 Ventilpositionen, G1/8
Mehrfach-Grundplatte für die Wegeventile, Grundplatte für 6 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/8Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 566 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachgrundplatte für ventile |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
