Referenzen
Gates:6G6FBSPORX90XBULK
Rubix:1317377
Hersteller:710019633
EAN:5414465701092


Technische Zusammenfassung
| Typ | crimp-on-verschraubung (megacrimp®-kupplung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | crimp-on '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 6G6FBSPORX90XBULK G Armatur Gates, B-MAß 34 MM
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | crimp-on-verschraubung (megacrimp®-kupplung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | crimp-on '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gebogen buis / 90°-bochtstuk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.375,80 € exkl. MwSt.
/ 140 Stück
2.827,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen