Referenzen
Gates:4G8MPX
Rubix:82149
Hersteller:7100-01027-5
EAN:5412571527780

Produktdetails : 4G8MPX G Armatur GATES, B-Maß 49,4 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Aussengewinde NPTF drehbar.
Stärken
NPTF-Dichtkopf mit Außengewinde. Drehbar.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | mpx |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 21,22 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
