Referenzen
Gates:8G16FDHORX45
Rubix:82689
Hersteller:7100-19648-5
EAN:5414465786518


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl (verzinkt, chrom(vi)-frei) |
Produktdetails : 8G16FDHORX45 G Armatur GATES, B-Maß 48,4 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Schwere Reihe. 45 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl (verzinkt, chrom(vi)-frei) |
| Ausführung | fdhorx45 (female nipple din 24° cone - heavy/s series, swivel nut with o-ring, 45° elbow) |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std