3379 06 00 LF3000 Gerade Durchgangsschienenst. für 2 Kunststoffr., 6mm

Legris Verbindungsröhren 3908

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3379 06 00
Rubix:124161
Hersteller:3379 06 00
EAN:0820099269016
3379 06 00 LF3000 Gerade Durchgangsschienenst. für 2 Kunststoffr., 6mm

Technische Zusammenfassung

Typ3379
Anschluss 16 mm (o.d.) ''
Werkstoffglasfaserverstärktes nylon (technisches polymer, nbr o-ringe)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3379 06 00 LF3000 Gerade Durchgangsschienenst. für 2 Kunststoffr., 6mm


Inline-Verbindung von 2 Röhren durch Montage des Formstücks auf einem DIN-Profil oder einer Omega-Schiene. Ausgestattet mit Druckanzeige
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø (siehe Zeichnungslegende D)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser (siehe Zeichnungslegende D)
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Industrie: Chemische Verarbeitung, Industrielle Verarbeitung, Industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Off-Road-Maschinen, Halbleiter, Elektronik
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Anzahl der Ausgänge: n/a
Produktart: Modularer Anschluss
Produkttyp: Anschluss für 2 Schläuche in der Leitung
Produkttyp: Kunststoff-Steckverbindungen
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,006

Stärken

• Plattenmontiert
• Paneele, montiert an eine Maschine oder Schotten
• Risikominderung von unsachgemäßen Montagen
• Inline-Verbindung möglich
• Beschichtete Metallverbinder und -clips zur Verstärkung • In-Line
• Arretierbolzen verhindert die unsachgemäße Montage
• Die Kappe führt die Rohre und schützt Anschlüsse
• Aluminium und technische Polymerkomponenten
• Schott-montierbar
• Kundenspezifische Multi-Steckverbinder auf Anfrage • DIN-Schiene
• Verwendung neben elektrischen Anschlüssen
• Druckanzeige
• Kann nebeneinander in ein DIN-Schienenprofil gesteckt werden [ oder Ω
• Kanäle oder Schlitze für Etiketten zur Röhrenkennzeichnung

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Gewicht der Verpackung41 g
Typ3379
Anschluss 16 mm (o.d.) ''
Werkstoffglasfaserverstärktes nylon (technisches polymer, nbr o-ringe)
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Ausführungdin-railconnector voor 2 buizen (in-line), in-line buis-naar-buis modulaire connector
Rohraußendurchmesser6 mm
Gewindedurchmesser6 mm
Druck20 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode39174000
8,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std