16G20FL90S G Armatur GATES, B-Maß 82,5 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:16G20FL90S
Rubix:349441
Hersteller:7103-2976-5
EAN:5414465480973
16G20FL90S G Armatur GATES, B-Maß 82,5 mm
Technische Zusammenfassung
Typmegacrimp
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16G20FL90S G Armatur GATES, B-Maß 82,5 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE-Flansch. Code 61. 90 Grad Bogen. Abmessungen (kurze und mittlere Schenkellänge) für Size -8 bis -24 entsprechen ISO 12151-3.

Stärken

MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 90° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht620 g
Typmegacrimp
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1.1/4 in.
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,06 exkl. MwSt.
/ Stück
92,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen